Melbye - Montasjeplate for UCH00 700x435x8 - 1101140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 700 mm
Bredde - 435 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713116605
Elnummer
1101140
Leverandørens varenummer
1101140
Typebeskrivelse
Montasjeplater til UCH
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
700 mm
Bredde:
435 mm
Stansing:
nei
Montasjeplaten er tilpasset UCH00 kabelskap.


