Melbye - Montasjeplate HEAD31 - 1101144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 640 mm
Bredde - 285 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713130465
Elnummer
1101144
Leverandørens varenummer
1101144
Typebeskrivelse
Montasjeplate HEAD31
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
640 mm
Bredde:
285 mm
Stansing:
nei
Montasjeplaten er tilpasset HEAD 31 inntaksskap.


