Melbye - MULTIKANAL 9 LØP 110MM 30º 9-LØP 110MM - 2821763
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701096346
Elnummer
2821763
Leverandørens varenummer
2821763
Typebeskrivelse
2821763
Farge:
Svart
Multikanal 9-løp 1m 30 ° Høyre / Venstre, 30 ° bøy brukes for å vinkle Multikanalen.


