Melbye - Nødlys, SolidLED Slim Selvtest
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Uten
Kapslingsfarge - Hvit
Effektiv lysstrøm - 300 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701313238
Elnummer
6685011
Leverandørens varenummer
6685011
Typebeskrivelse
6685011
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsfarge
Hvit
Effektiv lysstrøm
300 lm
Lysfarge
Hvit
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Kapslingsmateriale
Plast
Type avdekning
Andre
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Egnet til påbygging
Ja
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
0,05...0,05 mA
Driftsutstyr
Elektronisk transformator
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Isoleringsklasse
II
Fargetemperatur
3500...4000 K
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Bredde
145 mm
Høyde/dybde
75 mm
Lengde
300 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
SolidLED armaturene kan brukes som både markeringslys og ledelys. Armaturene leveres med LED lyskilde med 25 års levetid. Lysstyrken kan justeres i to lysstyrker, 300 eller 120 lumen. Batterireserve på 1 time ved 300 lumen, eller 3 timer ved 120 lumen.
Armaturene leveres som enten selv-test versjon eller standardversjon. Kan monteres på vegg eller i tak, eller felles inn ved hjelp av et innfellingssett.
Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat.
Armaturen er i IP 65 utførelse. Nipler til kabelinnføring følger med.
Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.
For å dekke kravet til installasjon av ledelys utvendig over nødutgang, og nødlys i kalde soner, se SolidLED Cold
I henhold til EN60598-2-22