Melbye - Nødlys, ERL ledelys ERL-001ST - 6685030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Takmontering
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Nominell driftstid - 3...3 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701218571
Elnummer
6685030
Leverandørens varenummer
6685030
Typebeskrivelse
6685030
Monteringsmetode:
Takmontering
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Nominell driftstid:
3...3 h
Overvåkingsinnretning:
Automatisk selvtest
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Strømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet:
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
0,05...0,05 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Uten
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...45 °C
Deteksjonsavstand:
22 m
Bredde:
155 mm
Høyde/dybde:
80 mm
Lengde:
155 mm
Ytre diameter:
155 mm
Innbyggingsbredde:
155 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
80 mm
Innbyggingslengde:
155 mm
Innfellingsdiameter:
155 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling
I innfelt versjon, hull Ø72mm
I henhold til EN 60598-2-22