Melbye - Nødlys, IL selvtest innfelt i korridor ILEF 023SC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Takmontering
Strømforsyningssystem - Desentralt (enkeltbatteri)
Antall lysarmaturhoder - 1
Nominell driftstid - 3...3 h
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701229935
Elnummer
6685032
Leverandørens varenummer
6685032
Typebeskrivelse
6685032
Monteringsmetode
Takmontering
Strømforsyningssystem
Desentralt (enkeltbatteri)
Antall lysarmaturhoder
1
Nominell driftstid
3...3 h
Funksjon
Rømmingsvei belysning
Med piktogram
Nei
Overvåkingsinnretning
Automatisk selvtest
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100)
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Batterikvalitet
NiMh
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Plast
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
0,05...0,05 mA
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Lysfordeler
Uten
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-5...30 °C
Deteksjonsavstand
24 m
Bredde
125 mm
Lengde
125 mm
Ytre diameter
125 mm
Innbyggingsbredde
125 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
95 mm
Innbyggingslengde
125 mm
Innfellingsdiameter
125 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikktilkobling
IL ledelys, leveres med ERT LED lyskilde og NiMH batteri som har 3t driftstid. Nødlysarmatur for innfelt- eller utenpåliggende montasje i korridor. I henhold til NEK EN 60598-1 og NEK EN 60598-2-22.