Melbye - Nødlys, MicroLED Selvtest MCL2-M307-ST - 6685020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Funksjon - Rømmingsveisignal
Med piktogram - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Nominell driftstid - 3...3 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701218519
Elnummer
6685020
Leverandørens varenummer
6685020
Typebeskrivelse
6685020
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Funksjon:
Rømmingsveisignal
Med piktogram:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Nominell driftstid:
3...3 h
For merking:
Innleggsblad/-plate
Type merking:
En-/tosidig
Overvåkingsinnretning:
Automatisk selvtest
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Strømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet:
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
0,05...0,05 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Uten
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...40 °C
Deteksjonsavstand:
30 m
Bredde:
290 mm
Høyde/dybde:
40 mm
Lengde:
200 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling
I henhold til EN 60598-2-22
Nødlysarmatur med selvtestfunksjon. Feilmelding vises om det er feil på lyskilde, lader eller batteri. Armaturet utfører en funksjonstest hver 14.dag (varighet 1 minutt) samt en komplett funksjons- og kapasitetstest hvert år (varighet 1 time).