Melbye - Nødlys, RescueLED Selvtest RES003ST - 6685010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggmontering
Funksjon - Rømmingsveisignal
Med piktogram - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Nominell driftstid - 3...3 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701218502
Elnummer
6685010
Leverandørens varenummer
6685010
Typebeskrivelse
6685010
Monteringsmetode:
Veggmontering
Funksjon:
Rømmingsveisignal
Med piktogram:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Nominell driftstid:
3...3 h
For merking:
Innleggsblad/-plate
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
0,05...0,05 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...40 °C
Bredde:
145 mm
Høyde/dybde:
125 mm
Lengde:
205 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling
Ledelyset kan justeres til enten 100% styrke eller 50% styrke.
Batteriet har 3 timer backup.
Armaturen leveres med 3 stk. forskjellige piktogrammer.
Leveres med funksjonstest som standard.