Melbye - Nullpunktsikring NPS240S-V-KS - 2864772
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenning - 240 V
Fjernavlesning - Ja
Festemetode - Vegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070695006413
Elnummer
2864772
Leverandørens varenummer
2864772
Typebeskrivelse
2864772
Spenning:
240 V
Fjernavlesning:
Ja
Festemetode:
Vegg
Nullpunktsikring for 230V IT-nett.
Med veggfeste og signalkontakt. Med tilkobling for kabelsko >50mm2.
Kan brukes som spenningsbegrensende komponent (VLD) i bane-anlegg.
Med veggfeste og signalkontakt. Med tilkobling for kabelsko >50mm2.
Kan brukes som spenningsbegrensende komponent (VLD) i bane-anlegg.


