Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - ODF HURTIGKOBLING 5MM SVART - 2821481

Melbye
KopierKopier
Melbye - ODF HURTIGKOBLING 5MM SVART

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overgang (Redus) - nei

  • Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 5 mm

  • Utvendig rørdiameter tilkobling 2 - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701021782

Elnummer

2821481

Leverandørens varenummer

2821481

Typebeskrivelse

2821481

Overgang (Redus):

nei

Utvendig rørdiameter anslutning 1:

5 mm

Utvendig rørdiameter tilkobling 2:

5 mm

Koblingen brukes for gjennomføring av rør i ODF bokser og skap. Den har en push-fit design. Passer i et 12 mm hull. (Det finnes tilpassede ODF-bokser).