Melbye - OPPBEVARINGSBAG FOR TELT - 8868119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 200 mm
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701038841
Elnummer
8868119
Leverandørens varenummer
8868119
Typebeskrivelse
Kabeltelt
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
200 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Farge:
Rød
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
400 mm
Dybde:
1850 mm


