Melbye - Oppbevaringsboks for merkesys - 8800546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 32
Høyde - 75 mm
Rullbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701350493
Elnummer
8800546
Leverandørens varenummer
8800546
Typebeskrivelse
8800546
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
32
Høyde:
75 mm
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
Ja
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Grå
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
420 mm
Dybde:
365 mm
Skiltene, tekst og symbol er lakkbeskyttet lik øvrige skilt. Skiltene fester til alle rengjorte plane flater. Skiltene er meget værbestandige og kan brukes både utendørs og innendørs.
Tall og bokstaver i andre størrelser kan leveres på bestilling.


