Melbye - OPPBEVARINGSKOFFERT FOR 759999 - 8871124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 940 mm
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041988
Elnummer
8871124
Leverandørens varenummer
8871124
Typebeskrivelse
OPPBEVARINGSKOFFERT 759002
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
940 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
235 mm
Dybde:
140 mm


