Melbye - Oppbevaringssekk - 2878790
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 3
Høyde - 530 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701191553
Elnummer
2878790
Leverandørens varenummer
2878790
Typebeskrivelse
2878790
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
3
Høyde:
530 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
Ja
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
80 mm
Dybde:
570 mm
Stropper til betjeningsstenger på framsiden av sekken.


