Melbye - Oppbevaringsveske hansker Bes RGX-SAC - 8867589
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 1
Høyde - 410 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701321721
Elnummer
8867589
Leverandørens varenummer
8867589
Typebeskrivelse
8867589
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
1
Høyde:
410 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
165 mm
Dybde:
85 mm


