Melbye - OPPBEVARINGSVESKE, SORT 8401 - 8853098

Melbye
KopierKopier
Melbye - OPPBEVARINGSVESKE, SORT 8401

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veske

  • Materiale - Plast

  • Totalt antall rom - 1

  • Høyde - 400 mm

  • Materialkvalitet - Polyester

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701078540

Elnummer

8853098

Leverandørens varenummer

8853098

Typebeskrivelse

Arbeidsklær

Modell / utførelse:

Veske

Materiale:

Plast

Totalt antall rom:

1

Høyde:

400 mm

Materialkvalitet:

Polyester

Med skulderreim:

nei

Med lås:

Ja

Med skum:

nei

Med romdelere:

nei

Signalrød:

nei

Hengelåsbøyle:

nei

Avtakbar skuff:

nei

Bredde:

230 mm

Dybde:

520 mm

OPPBEVARINGSVESKE, SORT 8401