Melbye - OPPHENGSSTATIV - 2878775
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Antall haker - 3
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Med montasjemateriell - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701030012
Elnummer
2878775
Leverandørens varenummer
2878775
Typebeskrivelse
2878775
Modell / utførelse:
Enkelt
Antall haker:
3
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Med montasjemateriell:
nei
Høyde:
94 mm
Justerbar:
nei
Kan kobles:
nei
Farge:
Svart
Produsert av lakkert stålplate. For betjeningsstang, griper og jordingsapparat med total lisselengde inntill 3,5 m. Ved lengre lisselengder brukes opphengsstativet sammen med OS 11 som er tilpasset til og henges under OS 10.


