Melbye - OPPHENGSSTATIV - 2878776
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Antall haker - 1
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Med montasjemateriell - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701030029
Elnummer
2878776
Leverandørens varenummer
2878776
Typebeskrivelse
2878776
Modell / utførelse:
Enkelt
Antall haker:
1
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Med montasjemateriell:
nei
Høyde:
228 mm
Justerbar:
nei
Kan kobles:
nei
Farge:
Svart
Praktiske opphengsstativ for jordingsapparater og betjeningsstenger. For korte, lange og ekstra lange jordingslisser.
Produsert av lakkert stålplate. Brukes sammen med OS 10 ved lisselengder lengre enn 3,5 m.
Produsert av lakkert stålplate. Brukes sammen med OS 10 ved lisselengder lengre enn 3,5 m.


