Melbye - OPPHENGSSTATIV - 28 793 91
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Antall haker - 1
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Med montasjemateriell - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701032276
Elnummer
2879391
Leverandørens varenummer
28 793 91
Typebeskrivelse
2879391
Modell / utførelse:
Enkelt
Antall haker:
1
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Med montasjemateriell:
nei
Høyde:
525 mm
Justerbar:
nei
Kan kobles:
nei
Farge:
Svart
Opphengsstativ


