Melbye - ORM1 Fiberuttak 2xSCS/LCD IP3 - 6923338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - SC
Farge - Hvit
Utenpåliggende - Ja
Kanalinstalasjon - nei
Gulvboks/montert under gulv - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701107721
Elnummer
6923338
Leverandørens varenummer
6923338
Typebeskrivelse
6923338
Type kontakt:
SC
Farge:
Hvit
Utenpåliggende:
Ja
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Skrue
RAL-nummer:
9003
Senterplate:
Ja
Med plass til etikett:
Ja
Med strekkavlastning:
Ja
Uttaksretning:
Nedover
Støvbeskyttelseshette:
Uten
Enhet bredde:
81 mm
Enhet dybde:
25 mm
Enhet høyde:
81 mm
Kabel eller rør med maks diameter 6 mm kan tas inn fra alle fire sider eller fra undersiden.
Leveres med både kort og langt lokk. Det lange lokket dekker adapter og kontakter på patchkabelen som en enkel mekanisk beskyttelse.
Mål: 81 x 81 x 25 mm (kort lokk).
Mål: 81 x 116 x 25 mm (langt lokk).


