Melbye - ORM12/24 veggboks 12xSCD IP54 - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 24
Type kopling - Sveiseskjøt
Materiale - Plast
Låsbar - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701090832
Elnummer
6923267
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6923267
Egnet for antall fibre:
24
Type kopling:
Sveiseskjøt
Materiale:
Plast
Låsbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Adskilte kammer:
nei
ORM12/24 Veggboks 12xSCD IP54, 1xMidspan 4xPG16/4 eks/kassett