Melbye - ORMPV1U adapterpanel 36xSCS - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 36
Fibertype - Andre
APC-utførelse - nei
Farge - Grå
Egnet for antall modulinnsatser - 36
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701087016
Elnummer
6923263
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6923263
Egnet for antall koblinger/adaptere:
36
Fibertype:
Andre
APC-utførelse:
nei
Farge:
Grå
Egnet for antall modulinnsatser:
36
Med frontplate:
nei
Med kapsling:
nei
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
Andre
Type innvendig tilkobling:
Andre
RAL-nummer:
7035
Monteringsmetode:
Andre
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
43 mm
Bredde:
436 mm
Dybde:
20 mm