Melbye - ORMPV2U adapterpanel 96xSCS - 0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 96
Fibertype - Andre
APC-utførelse - nei
Farge - Grå
Lengde på ladekabel - 96
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701123882
Elnummer
6923265
Leverandørens varenummer
0
Typebeskrivelse
6923265
Egnet for antall koblinger/adaptere:
96
Fibertype:
Andre
APC-utførelse:
nei
Farge:
Grå
Lengde på ladekabel:
96
Med frontplate:
nei
Med kapsling:
nei
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
Andre
Type innvendig tilkobling:
Andre
RAL-nummer:
7035
Monteringsmetode:
Andre
Antall høydeenheter:
2
Høyde:
86 mm
Bredde:
436 mm
Dybde:
20 mm


