Melbye - OVERGANG JGS SPINDEL TIL ABC JGS/ABC - 8871008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Stål
Total lengde - 185 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041216
Elnummer
8871008
Leverandørens varenummer
8871008
Typebeskrivelse
Overganger
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Stål
Total lengde:
185 mm
Reservedel:
nei
OVERGANG JGS SPINDEL TIL ABC


