Melbye - Overgangshylse Al-Cu 25-95/ RK50 1m P230 - 1263968

Melbye
KopierKopier
Melbye - Overgangshylse Al-Cu 25-95/ RK50 1m P230

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 25...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 25...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 25...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 25...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 25...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070713100239

Elnummer

1263968

Leverandørens varenummer

1263968

Typebeskrivelse

Isolerte overgangshylser Al-Cu med fleksibel RK-ka

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

25...95 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

25...95 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

25...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

25...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

25...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

25...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

25...95 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Andre

Oljestopp/midtsperre:

nei

Med isolasjon:

Ja

Nominell strøm:

200 A

Antall skruer:

2

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Isolert overgangshylser med momentskruer og ferdig montert RK-kabel med endehylser. Brukes som overgang fra Al- eller Cu-kabel hvor fleksibel Cu-leder er en bedre løsning enn en stiv kabel.

Leder må avmantles. Mangetrådet leder må ha endehylse, og på Al leder må man benytte fett og børst.