Utgått

Melbye - Overgangsklemme Al-Cu 16-50/RKK 16 blå P221 - 1263951

Melbye
KopierKopier
Melbye - Overgangsklemme Al-Cu 16-50/RKK 16 blå P221

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...16 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

  • Materiale avgreningsleder - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3660835142213

Elnummer

1263951

Leverandørens varenummer

1263951

Typebeskrivelse

Isolerte overgangsklemmer Al-Cu med fleksibel RK-k

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

16...50 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

16...50 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

16...16 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen en side

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Lukket

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Forbindelsestype:

Bryteboltforbindelse IPC

Isolert overgangsklemmer med 10mm momentskrue og ferdig montert RK-kabel 16mm² med endehylser. Brukes som overgang fra Al-inntakskabel til direkte tilkobling på eksempelvis overlastvern eller annet utstyr beregnet for Cu-leder. Eller der det er begrenset plass hvor en fleksibel Cu-leder er en bedre løsning enn en stiv Al-leder. Klemmen er en "pigg-klemme" med penetrerende pigger som presses inn i lederen. Lederne skal ikke avmantles! Kan også benyttes på Cu-leder. P219- og P220-satsene inneholder komplette sett for Al/Cu overganger. Alle settene innholder 3 stk. P219 eller P220 inkl. strømper for dobbelisolering. Sats 2 og 3 inneholder også klemme for splitting av PEN-leder i ulik lengde og blå strømpe for dobbelisolering av PEN-lederen.