Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Melbye - Overgangsleder Al/Cu 16-50, S - 1263997

Melbye
KopierKopier
Melbye - Overgangsleder Al/Cu 16-50, S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 16...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...50 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701349398

Elnummer

1263997

Leverandørens varenummer

1263997

Typebeskrivelse

1263997

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

16...50 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

16...50 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

16...50 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

16...50 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

Ja

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen en side

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Lukket

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Forbindelsestype:

Bryteboltforbindelse IPC

Isolert overgangsklemmer for enkel og dobbelisolert leder, med 10mm momentskrue og ferdig montert 16mm² RKK-leder med endehylse. Brukes som overgang fra Al-kabel for tilkobling på eksempelvis kortsluttningsvern/overbelastvern eller annet utstyr beregnet for Cu-leder.

Skjøt/overgang kan benyttes på rund eller sektorformet, massiv eller flertrådet Al - Cu leder, med tversnitt 16 til 50mm². Overgangene er også testet og godkjent mot NEXANS TXXI dobbelisolert inntakskabel.

Benyttes også der det er begrenset plass, hvor en fleksibel Cu-leder er en bedre løsning enn en stiv Al-leder.

Klemmen har penetrerende pigger som presses inn i lederen (16-50mm²)
Lederen skal IKKE avmantles!
Max belastning er 80A.
NB! Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.
IP2X