Melbye - Overgangssats P220-sats nr. 3, 3xP220/1xP227 Sort, Brun, Grå samt PE/N(Blå/Gul/Gr.) - 1263982
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...16 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713101915
Elnummer
1263982
Leverandørens varenummer
1263982
Typebeskrivelse
Isolerte overgangsklemmer Al-Cu med fleksibel RK-k
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
16...16 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen en side
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Lukket
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC