Melbye - Overgangsskjøt 3-1 Pex-Pex, CHMSV3-1 24N 95240 - CHMSV3-1 24N 95240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 95...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701185064
Elnummer
1165462
Leverandørens varenummer
CHMSV3-1 24N 95240
Typebeskrivelse
1165462
Nominell spenning U0U (Um):
12/20 (24) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
95...240 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
Ja
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Halogenfri:
nei
Kan brukes på kabler med ulike tverrsnitt.
Feltstyringen skjer ved hjelp av en refraktiv feltfordeler av silikongummi.
Settet er komplett for skjøting av 3 faser.


