Melbye - Overgangsskjøt 12kV 3-1, CHMPRSV 3-1 95240 - CHMPRSV3-1 95240

Melbye
KopierKopier
Melbye - Overgangsskjøt 12kV 3-1, CHMPRSV 3-1 95240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 6,35/11 (12) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 95...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701175447

Elnummer

1165473

Leverandørens varenummer

CHMPRSV3-1 95240

Typebeskrivelse

1165473

Nominell spenning U0U (Um):

6,35/11 (12) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

95...240 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

Ja

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Brukes for skjøting av 3-leder papir isolert kabel til 1-leder plastisolerte kabler. Kan brukes på kabler med ulike tverrsnitt.

Feltstyringen skjer ved hjelp av en refraktiv feltfordeler av silikongummi.

Settet er komplett for skjøting av 3 faser.