Melbye - Overgangsskjøt 24kV 3-1, CHMP(H)SV3-1 70150 - CHMP(H)SV 3-1 70-150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 70...150 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701138534
Elnummer
1165481
Leverandørens varenummer
CHMP(H)SV 3-1 70-150
Typebeskrivelse
1165481
Nominell spenning U0U (Um):
12,7/22 (24) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
70...150 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
Ja
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Feltstyringen skjer ved hjelp av en refraktiv feltfordeler av silikongummi.
Settet er komplett for skjøting av 3 faser.


