Melbye - Overgangsskjøt 3-1 Pex-Pex, CHMSV3-1 24N 1695 - CHMSV3-1 24N 1695

Melbye
KopierKopier
Melbye - Overgangsskjøt 3-1 Pex-Pex, CHMSV3-1 24N 1695

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 16...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701185040

Elnummer

1165460

Leverandørens varenummer

CHMSV3-1 24N 1695

Typebeskrivelse

1165460

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

16...95 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Brukes for skjøting av 3-leder kabel til 1-leder kabler. Er egnet for PEX- og andre plastisolerte kabler.
Kan brukes på kabler med ulike tverrsnitt.

Feltstyringen skjer ved hjelp av en refraktiv feltfordeler av silikongummi.

Settet er komplett for skjøting av 3 faser.