Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - Overspenningsvern C, 24kV/10kA - 1165330

Melbye
KopierKopier
Melbye - Overspenningsvern C, 24kV/10kA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med drift - 24 kV

  • Antall IPX/SPX-utganger - 30 kV

  • Modell / utførelse - Med skjerm

  • Bruksområde - Innendørs

  • Høyde - 410 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701086996

Elnummer

1165330

Leverandørens varenummer

1165330

Typebeskrivelse

1165330

Med drift:

24 kV

Antall IPX/SPX-utganger:

30 kV

Modell / utførelse:

Med skjerm

Bruksområde:

Innendørs

Høyde:

410 mm

Utstyr til bruk for berøringssikre T-kontakter