Melbye - ØYEBOLT M/LÅSESKIVE 16X320MM - 2881573
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 16
Total lengde - 320 mm
Skaftengde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701032764
Elnummer
2881573
Leverandørens varenummer
2881573
Typebeskrivelse
2881573
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
16
Total lengde:
320 mm
Skaftengde:
250 mm
Skaftdiameter:
16 mm
Øyebolt i varmforsinket stål med M16. Leveres med mutter og firkantskive. Har åpent øye med låseskive.


