Melbye - ØYEBOLT /M LUKKET ØYE - 28 811 04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Øyets indre diameter - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701078700
Elnummer
2881104
Leverandørens varenummer
28 811 04
Typebeskrivelse
2881104
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Øyets indre diameter:
32 mm
Øyebolt i varmforsinket stål med M20 gjenger. Leveres med mutter og firkantskive.


