Melbye - Øyebolt M20X240 m/bulldog - 2881106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 20
Total lengde - 360 mm
Skaftengde - 240 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701032467
Elnummer
2881106
Leverandørens varenummer
2881106
Typebeskrivelse
2881106
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
20
Total lengde:
360 mm
Skaftengde:
240 mm
Skaftdiameter:
20 mm
Øyebolt i varmforsinket stål med M20 gjenger. Leveres med mutter og firkantskive. Har åpent øye og påsveiset "bulldog" som går inn i stolpen og hindrer rotering av bolt.


