Melbye - Øyeskrue, tregjenger 12x170mm - 2881303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Skaftdiameter - 12 mm
Skaftengde - 170 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701032696
Elnummer
2881303
Leverandørens varenummer
2881303
Typebeskrivelse
2881303
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Skaftdiameter:
12 mm
Skaftengde:
170 mm
Øyeskrue i varmforsinket stål med franske tregjenger og åpent øye.