Melbye - Påfyll flaske 3,8 liter for r - 1835698

Melbye
KopierKopier
Melbye - Påfyll flaske 3,8 liter for r

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fysisk form - Væske

  • Egnet som oppvaskmiddel - nei

  • Emballasje - Kanne

  • Innhold - 38 ml

  • Biologisk nedbrytbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701338040

Elnummer

1835698

Leverandørens varenummer

1835698

Typebeskrivelse

1835698

Fysisk form:

Væske

Egnet som oppvaskmiddel:

nei

Emballasje:

Kanne

Innhold:

38 ml

Biologisk nedbrytbar:

Ja

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Egnet for kalkfjerning:

nei

Egnet for fettfjerning:

Ja

Egnet for rengjøring:

Ja

Egnet for glass:

nei

Egnet for muggfjerning:

nei

Egnet for fjerning av alger og mose:

nei

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for kork:

nei

Egnet for laminat:

nei

Egnet for PVC:

nei

Vannløslig:

Ja

Må skylles med vann:

nei

Må fortynnes med vann:

nei

Behandling under høyt trykk:

nei

Polywater® Rubber Goods Cleaner er et spesielt formulert vannbasert rengjøringsmiddel for å fjerne fett, karbon, kreosot, hydraulikkvæske og andre smuss fra isolerende matter, AUS hansker, faseslanger, shuntkabler og lignende produkter.

Rubber Goods Cleaner er trygt for bruk på alle naturlige og syntetiske gummier. I motsetning til andre vannbaserte gummirensemidler inneholder Rubber Goods Cleaner ingen farlige ingredienser og er pH-nøytral, noe som gjør det trygt for bruk på huden.

Rubber Goods Cleaner er også fullstendig biologisk nedbrytbart og trygt for miljøet.