Melbye - Pakning Coyote 12x7.0mm til Skjøteboks Coyote LCC,ONE,617,622,919 - 6977596
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For kabeldiameter:
7...7 mmSe tilgjengelige varianter14...14 mm
Se tilgjengelige varianter16...16 mm
Se tilgjengelige varianter2,4...3,2 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 7...7 mm
Total lengde - 46 mm
Antall kabler - 12...12
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701374574
Elnummer
6977596
Leverandørens varenummer
6977596
Typebeskrivelse
6977596
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
7...7 mm
Total lengde:
46 mm
Antall kabler:
12...12
Farge:
Blå
Silikonbasert pakning til Coyote skjøteboks
Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.
Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.


