Melbye - Pakning Coyote 3x14.0mm til Skjøteboks Coyote LCC,ONE,617,622,919 - 6977597

Melbye
KopierKopier
Melbye - Pakning Coyote 3x14.0mm til Skjøteboks Coyote LCC,ONE,617,622,919

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

For kabeldiameter:

14...14 mm
Se tilgjengelige varianter2,4...3,2 mm
Se tilgjengelige varianter7...7 mm

Antall kabler:

3...3
Se tilgjengelige varianter12...12
Se tilgjengelige varianter8...8

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelinngang - Rund

  • For kabeldiameter - 14...14 mm

  • Total lengde - 46 mm

  • Antall kabler - 3...3

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701374581

Elnummer

6977597

Leverandørens varenummer

6977597

Typebeskrivelse

6977597

Kabelinngang:

Rund

For kabeldiameter:

14...14 mm

Total lengde:

46 mm

Antall kabler:

3...3

Farge:

Blå

Pakning Coyote 3x14.0mm til Skjøteboks Coyote LCC,ONE,617,622,919