Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Pakning Coyote 8x2.4-3.2mm til Skjøteboks Coyote LCC,ONE,617,622,919 - 6977595

Melbye
KopierKopier
Melbye - Pakning Coyote 8x2.4-3.2mm til Skjøteboks Coyote LCC,ONE,617,622,919

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

For kabeldiameter:

2,4...3,2 mm
Se tilgjengelige varianter14...14 mm
Se tilgjengelige varianter16...16 mm
Se tilgjengelige varianter7...7 mm

Antall kabler:

8...8
Se tilgjengelige varianter12...12
Se tilgjengelige varianter3...3

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelinngang - Rund

  • For kabeldiameter - 2,4...3,2 mm

  • Total lengde - 46 mm

  • Antall kabler - 8...8

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701374567

Elnummer

6977595

Leverandørens varenummer

6977595

Typebeskrivelse

6977595

Kabelinngang:

Rund

For kabeldiameter:

2,4...3,2 mm

Total lengde:

46 mm

Antall kabler:

8...8

Farge:

Blå

Silikonbasert pakning til Coyote skjøteboks

Brukes for å sikre vanntett IP68-forsegling mellom kabel og skjøteboks, uten behov for varmebehandling.