Melbye - Patronpistol for reparasjonsm - 2851297
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall/Kunststoff
Sammenleggbart håndtak - nei
Patronkapasitet - 600...600 ml
Byggskum pistol - Ja
Dryppstopp - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701352312
Elnummer
2851297
Leverandørens varenummer
2851297
Typebeskrivelse
2851297
Materiale:
Metall/Kunststoff
Sammenleggbart håndtak:
nei
Patronkapasitet:
600...600 ml
Byggskum pistol:
Ja
Dryppstopp:
Ja
Maks. Patrondiameter:
70 mm
Maks. Patronlengde:
430 mm
Reparasjonsmasse fra Polywater gjør det enkelt å reparere skader i stolper forårsaket av hakkespett. Massen er spesielt formulert for å utvide og fylle hulrom og i tillegg beskytte stolpen mot råte.
Fordelene:
Fyller hele hulrommet.
Ekspanderer og fester seg.
Ferdig blandet.
Ikke flytende masse som søler.
Etter 10 minutter kan plast-filmen fjernes og man fortsetter til neste stolpe. Trenger ikke å komme tilbake neste dag for å fjerne utstyr i stolpen.
Fordelene:
Fyller hele hulrommet.
Ekspanderer og fester seg.
Ferdig blandet.
Ikke flytende masse som søler.
Etter 10 minutter kan plast-filmen fjernes og man fortsetter til neste stolpe. Trenger ikke å komme tilbake neste dag for å fjerne utstyr i stolpen.


