Melbye - PEN-skinneUCH1m/8stkklemm. - 1100311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 8
Materiale - Kobber
Kontaktskinnens overflate - Fortinnet
Monteringsmetode - Direktemontering
Merkestrøm - 400 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713132681
Elnummer
1100311
Leverandørens varenummer
1100311
Typebeskrivelse
1100311
Antall tilkoblinger:
8
Materiale:
Kobber
Kontaktskinnens overflate:
Fortinnet
Monteringsmetode:
Direktemontering
Merkestrøm:
400 A
Skinnebredde:
40 mm
Skinnetykkelse:
5 mm
Avstand til montasjeplate:
50 mm
Isolert montering:
Ja


