Melbye - Piggisolator, polyetylen HPI-35 VTP-MS - 28 612 41
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stiftisolator
Merkespenning - 24 kV
Lengde - 180 mm
Krypestrømbane - 533 mm
Bruddstyrke - 13,5 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701026251
Elnummer
2861241
Leverandørens varenummer
28 612 41
Typebeskrivelse
2861241
Modell / utførelse:
Stiftisolator
Merkespenning:
24 kV
Lengde:
180 mm
Krypestrømbane:
533 mm
Bruddstyrke:
13,5 kN
Materiale:
PE (Polyetylen)
Diameter:
190 mm
Vekt:
1,2 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
110 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
63 kV
Sideklemmen brukes ved vinkelføring. Holdkraft toppklemme 3,2 kN. Holdkraft sideklemme 0,9 kN.
Type VTP for BLX Type VTM for blank line.


