Melbye - Piktogrammer til MicroLED For ETK-MCL-SET4 - 6685092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 290 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701310190
Elnummer
6685092
Leverandørens varenummer
6685092
Typebeskrivelse
6685092
Modell / utførelse:
Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
290 mm
Bredde:
170 mm
Deteksjonsavstand:
30 m
Materialtykkelse:
0,2 mm
Sett med ekstra piktogrammer til MicroLED.
Settet består av 4stk ekstra piktogrammer med piretning høyre, venstre, opp og ned.
Settet består av 4stk ekstra piktogrammer med piretning høyre, venstre, opp og ned.