Melbye - Pilottau - 8863489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Modell / utførelse - Flettet
Tykkelse - 10 mm
Lengde - 1500 m
Bruddstyrke - 9,2 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701107240
Elnummer
8863489
Leverandørens varenummer
8863489
Typebeskrivelse
8863489
Materiale:
Polypropylen
Modell / utførelse:
Flettet
Tykkelse:
10 mm
Lengde:
1500 m
Bruddstyrke:
9,2 kN
Antall enkelttråder:
17
Farge:
Gul
Pilottau 10mmX1500m. Bruddstyrke 940kg.