Melbye - PIPENØKKELSTANG H1891-3 - 8871111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 2,52...2,52 mm
Diameter - 38,1 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041872
Elnummer
8871111
Leverandørens varenummer
8871111
Typebeskrivelse
PIPENØKKELSTANG H1891-3
Enhetstype:
Arbeidsstang
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
2,52...2,52 mm
Diameter:
38,1 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
PIPENØKKELSTANG H1891-3


