Melbye - POLYPROPYLEN HÅNDLINE 6,35 MM M 1895-1 1 1/4 - 8871211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Modell / utførelse - Tvunnet
Tykkelse - 6,35 mm
Lengde - 360 m
Bruddstyrke - 0,5 kN
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042640
Elnummer
8871211
Leverandørens varenummer
8871211
Typebeskrivelse
AUS - Polypropylen håndline
Materiale:
Polypropylen
Modell / utførelse:
Tvunnet
Tykkelse:
6,35 mm
Lengde:
360 m
Bruddstyrke:
0,5 kN
Antall enkelttråder:
17
Farge:
Blå
POLYPROPYLEN HÅNDLINE 6,35 MM


