Melbye - Press Endehylse B 0,75-6 ET - 2030232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Hylselengde - 6 mm
Isolert - nei
Total lengde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016122
Elnummer
2030232
Leverandørens varenummer
2030232
Typebeskrivelse
PRESS ENDEHYLSE B 0,75-6 ET
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Hylselengde:
6 mm
Isolert:
nei
Total lengde:
6 mm
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
18
Endehylser kan også leveres i andre lengder.


