Melbye - Press Endehylse B 25-18 ET - 2030250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - nei
Total lengde - 17,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016306
Elnummer
2030250
Leverandørens varenummer
2030250
Typebeskrivelse
PRESS ENDEHYLSE B 25-18 ET
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
nei
Total lengde:
17,8 mm
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
4
Endehylser kan også leveres i andre lengder.


